割れにくいお道具箱クリス・タフ

割れにくいお道具箱クリス・タフ - SONIC(ソニック)[文具]割れにくいお道具箱クリス・タフ - SONIC(ソニック)[文具]割れにくいお道具箱クリス・タフ - SONIC(ソニック)[文具]割れにくいお道具箱クリス・タフ - SONIC(ソニック)[文具]割れにくいお道具箱クリス・タフ - SONIC(ソニック)[文具]割れにくいお道具箱クリス・タフ - SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

ポリカーボネートボディで割れに強い!
学校の机対応サイズ。引き出しとして使えます。
学校で必要なものがしっかり入る!
B5・A4対応サイズ
フタしっかりロック!
ポリカーボネートボディで割れに強い!学校でありがちな、落としたり、ぶつけたりも これで安心!
学校の机対応サイズ。学校の机に入れて、引き出しとして使うことができます。
学校で必要なものがシッカリ入る!30cm定規が入る(一般的な長さ310mmまで)。フタにはA4クリアファイルも入る。
ソコはB5、フタはA4対応サイズ。
フタとソコのロックができます。
整理がかんたんな仕切り板1枚付
中身が見えるクリアタイプ。
名前シール付

付属品名前シール材質本体=PC、ロック部品・仕切板=PP寸法(mm)235×343×64主要材質本体=PC ロック部品・仕切板=PP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41725837GS-1392-Bブルー
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41725846GS-1392-Vバイオレット
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

割れにくいお道具箱 クリス・タフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 勤務先の机にて
医療教育研究所教育・研究機関

文房具の整理箱として購入しました。
サイズもよく使いやすく再注文しましたが、カラーが2色のみで
透明、または白があれば、さらに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする