ワイドウルブズニット スリップオン WW-112

ワイドウルブズニット スリップオン WW-112 - おたふく手袋

脱ぎ履きしやすいスリップオン仕様。足の甲、サイド、バックの3点ホールドのNEW STYLEスリップオン。スタイルだけでなく、軽量でなおかつカカトへの衝撃を軽減する厚底EVAミッドソールタイプを採用。フラット形状ソールの底面は全面ゴム付き滑り止設計。

用途作業形状ローカット甲被タイプ紐タイプブラック材質(先芯)鋼鉄製(JSAA A種)材質(ライニング)ポリエステルメッシュ種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約400(26cm)材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)靴タイプスニーカー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41756043WW-11224.5
5,120
取扱い終了
返品不可
41756059WW-11225
5,120
取扱い終了
返品不可
41756068WW-11225.5
5,120
取扱い終了
返品不可
41756077WW-11226
5,120
取扱い終了
返品不可
41756086WW-11226.5
5,120
取扱い終了
返品不可
41756095WW-11227
5,120
取扱い終了
返品不可
41756104WW-11227.5
5,120
取扱い終了
返品不可
41756113WW-11228
5,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする