WW-112 ワイドウルブズニット スリップオン WW-112 おたふく手袋 41756113

WW-112 ワイドウルブズニット スリップオン WW-112 おたふく手袋 41756113
WW-112 ワイドウルブズニット スリップオン WW-112 おたふく手袋 41756113
WW-112 ワイドウルブズニット スリップオン WW-112 おたふく手袋 41756113

ワイドウルブズニット スリップオン WW-112

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード41756113品番WW-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,120

脱ぎ履きしやすいスリップオン仕様。足の甲、サイド、バックの3点ホールドのNEW STYLEスリップオン。スタイルだけでなく、軽量でなおかつカカトへの衝撃を軽減する厚底EVAミッドソールタイプを採用。フラット形状ソールの底面は全面ゴム付き滑り止設計。

用途作業形状ローカットサイズ(cm)28甲被タイプ紐タイプブラック材質(先芯)鋼鉄製(JSAA A種)材質(ライニング)ポリエステルメッシュ種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約400(26cm)材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする