扶桑精機
AW30-02BG-B
用途
エアーの減圧
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
質量(g)
400
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41777716
14171
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください