エアーレギュレーター付フィルター

エアーレギュレーター付フィルター - エスコ

圧力計、ブラケット付

質量(g)440取付方式ブラケット付全高(mm)175最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97ろ過度(μm)5面間寸法(mm)40アズワン品番64-2198-05設定圧力単位MPa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41779658EA153AB-4A圧力計付1/4Rc
オープン
4,360
4,796(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする