iPhoneXR トライタンリングケース SG

iPhoneXR トライタンリングケース SG - ラスタバナナ

本製品は新素材「トライタン(TM)」を使用したハードケースです。
素材はEASTMAN社製樹脂「トライタン(TM)」で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
医療機器や乳児用品にも使用されている安心・安全な新素材。
優れた耐久性と対破損性を合わせ持ちクリスタルのような高い透明度も特長のひとつ。
ゆびが通せて操作安心、視聴スタンドにもなるフィンガーリングが付属。
チャーム等を取り付けることが可能なストラップホール付き。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。

対応機種iPhone XRタイプケース型(リング)スペースグレイ特性ストラップホール、フィンガーリング付、スタンド機能材質トライタン厚さ(mm)1.2種類ハード内容量1個
注意
※本製品のストラップ穴を使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417289534299IP861TR
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする