4299IP861TR iPhoneXR トライタンリングケース SG ラスタバナナ 41728953

iPhoneXR トライタンリングケース SG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41728953 品番4299IP861TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

本製品は新素材「トライタン(TM)」を使用したハードケースです。
素材はEASTMAN社製樹脂「トライタン(TM)」で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
医療機器や乳児用品にも使用されている安心・安全な新素材。
優れた耐久性と対破損性を合わせ持ちクリスタルのような高い透明度も特長のひとつ。
ゆびが通せて操作安心、視聴スタンドにもなるフィンガーリングが付属。
チャーム等を取り付けることが可能なストラップホール付き。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。

対応機種iPhone XR タイプケース型 (リング)スペースグレイ 特性ストラップホール、フィンガーリング付、スタンド機能 材質トライタン 厚さ(mm)1.2 種類ハード
注意
※本製品のストラップ穴を使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする