曜日別特売

びっくりミニピカ トイレクリーナー

びっくりミニピカ トイレクリーナー - サンコー[日用品]
(3件のレビュー)

驚くほどキレイ便器のフチ裏までびっくりするほど洗いやすいトイレクリーナー。

材質柄/ポリプロピレン 毛/ポリエステル ジョイントパーツ/ポリプロピレンホワイト長さ(cm)28耐熱温度(℃)80アズワン品番65-2072-79繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41733519BH-52
610
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: トイレ清掃

普通のブラシでは当たらない場所に使用してます。細かいところがきれいになり満足しています。やわらかいのでキズがつきません。

対象商品 : 41733519
2022-02-15
用途: トイレ掃除
その他業種

「びっくりミニピカ トイレクリーナー」
これまで丸いタイプの方を使っていました。
試しに細かい部分も洗えるかな、とこちらを
使ってみました。ふち裏も水の溜まる奥の方も
丸いタイプより きちんと洗えている気がします。
短い柄のせいか力も入れやすいです。
水切れの問題ですが、このタイプは仕方ないですね。
想定済みでしたので不満は無いです。

対象商品 : 41733519
2022-02-14
用途: トイレ掃除
医療・福祉・介護関連業

色々なトイレブラシを使いましたがこの柔らかブラシが一番掃除し易いです。探しても売ってなくてこちらで購入させていただいています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする