曜日別特売

わけわけフリージング ブロックトレーR 15mL

わけわけフリージング ブロックトレーR 15mL - Richell(リッチェル)

離乳食を小分け冷凍できるブロックトレー2セット入りです。
15mlブロック1個ずつ簡単に取り出せるよう、底がR形状になっています。
ブロックトレーはフタ付きで、違うサイズ同士でも積み重ねできます。
洗って何度でも使えて煮沸や薬液消毒ができ経済的です。
電子レンジ・食器洗い乾燥機でご使用いただけます。

容量(mL)15(1ブロック)材質ポリプロピレン形状角形質量(g)58耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×17.5×2.8電子レンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41733589938701個
オープン
489
538(税込)
当日出荷
63240645938701セット(36個)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする