角効くバスブラシ

角効くバスブラシ - ワイズ
(2件のレビュー)

お風呂場のコーナーや凸凹面、壁面のパネルのつなぎ目にもブラシの毛がしっかり届くバスブラシ。
角までしっかり洗える特殊構造ブラシの端も中央も毛の長さが同じになるような特殊な植毛。
空気を含んでたっぷり泡立ち、湯あかやカビをしっかり落とします。

材質ポリプロピレン 毛/PET(中空毛)グレー質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×7.8×15繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41736346BT-119
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 浴室清掃
サービス業

形、作業のしやすさは◎です。毛にもう少し腰が有れば更に良さそうです。

対象商品 : 41736346
2023-03-10
用途: お風呂掃除
サービス業

角がしっかり汚れを取ってくれます。
引っかけて保管しながら水切りできて満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする