商売繁盛 袋入先割れスプーン

商売繁盛 袋入先割れスプーン - 大和物産
(2件のレビュー)

先割れプラスチック製スプーン100本入り。
業務用から催事、学園祭などのイベントに便利。
断水や災害などの備えにも。
使いやすい長さ16cmサイズ。
個包装で安心。

材質ポリスチレンアイボリー質量(g)435寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×2×16
注意
※レンジ・オーブン・食洗機などでは使用できません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41736495-1個(100本)
オープン
559
615(税込)
当日出荷
52652007-1セット(100本×150セット)
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41736495
2022-11-03
用途: お弁当
医療・福祉・介護関連業

以前はお弁当の際、箸とスプーンの両方持って行っていましたが、こちらは先割れなので、両方用意することがなくなりました。

対象商品 : 41736495
2021-09-11
用途: 災害時用として購入
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

災害時用として購入したので、また使用していません。紙コップ・汁用カップ・紙皿と一緒に購入しました。1食分の4種類がセットになっていると災害時には便利だと思います。収納スペース等を考えたら少数の個別包装にしてあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする