iPhone 7 【+U】Noah/キャリーケース風ハイブリットケース/ホワイト

iPhone 7 【+U】Noah/キャリーケース風ハイブリットケース/ホワイト - LEPLUS

シンプルスタイリッシュなキャリーケース風デザイン
ハイブリット構造でiPhoneをしっかり保護
取っ手部分は伸縮できスタンドになるので動画視聴に最適
付替用の取っ手パーツ付属で気分に合わせてチェンジ可能

付属品付替用取っ手(黒×1)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×75×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41744177LP-I7HVCMWHiPhone 8/7ケース型ホワイトスタンド機能(本体)TPU+PC、(持ち手)PC
2,028
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

おすすめできるiPhoneケース! Noah を2週間使ってわかったこと。【LEPLUS】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする