iPhone 7 【+U】Noah/キャリーケース風ハイブリットケース/ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41744177 品番LP-I7HVCMWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,028

シンプルスタイリッシュなキャリーケース風デザイン
ハイブリット構造でiPhoneをしっかり保護
取っ手部分は伸縮できスタンドになるので動画視聴に最適
付替用の取っ手パーツ付属で気分に合わせてチェンジ可能

対応機種iPhone 8/7 タイプケース型 ホワイト 特性スタンド機能 材質(本体)TPU+PC、(持ち手)PC 付属品付替用取っ手(黒×1) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×75×10

商品説明動画

おすすめできるiPhoneケース! Noah を2週間使ってわかったこと。【LEPLUS】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする