WAKI(和気産業)
楽打ち スリップ
下穴を開ける必要がなく、ハンマーなどでたたくだけでOKです。
硬い木製脚もOK!!
使用箇所変更、消耗により下部の交換可能です。
交換パーツは従来品と同じものが使用できます。
用途
床面のキズ、音防止に最適です。
色
ベージュ
材質
ダイレクト釘・鋼(3価クロメート) 上部・ナイロン 下部・ポリエチレン
適合
床材:カーペット、フローリング、Pタイル
内容量
1パック(4個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子脚底部の面積範囲内のサイズをご使用ください。
※本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
※用途以外のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41751439
FPK-104
18mm
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
41751448
FPK-105
21mm
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751457
FPK-106
24mm
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください