WAKI(和気産業)
TW取手
交換需要に適した小型サイズを中心に品揃え
つまみは全て裏ビス固定仕様
用途
家具用のつまみとして使用してください。
材質
亜鉛ダイカスト
ビスピッチ(mm)
96
付属品
ビス・M4×20mm M4×25mm各2本
適合扉厚(mm)
12~21
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41752078
TW-938
64-5071-59
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752087
TW-939
64-5071-60
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください