WAKI(和気産業)
リフレクター 矢印型
本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。
耐候性に非常に優れています。
用途
誘導等の用途に使用してください。
材質
裏・ABS
寸法a(mm)
112
寸法b(mm)
105
寸法c(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41752254
HA-100F
オレンジ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752263
HA-100F
クリア
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752279
HA-100F
レッド
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752288
HA-100F
ライム
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください