WAKI(和気産業)
黒い反射キーホルダー
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。
暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途
通勤・通学スタイルに最適。
リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。
色
黒
材質
本体・軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) チェーン・真鍮
寸法(mm)
キーホルダー本体:55×25
質量(g)
3
テープ幅(mm)
55
チェーン径(Φmm)
2
チェーン長さ(cm)
12
内容量
1個
注意
※誤飲の恐れがありますので、小さなお子様が口に入れないようにし、手の届かない場所で保管してください。
※安全のため、お子様に使用する際は保護者の監督のもとご使用ください。
※無理な力や振動が加わると外れる恐れがありますので、装着した状態で激しい運動はしないでください。
※ビニール素材の製品と長時間接触した場合、本体が貼りついたり、色移りが発生する可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
柄
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41752385
AHW312
55
プレーンブラック
64-5072-04
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
41752394
AHW313
55
キッコウモチーフ
64-5072-05
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください