ルークラン
ドアリス
インテリアにマッチする、スタイリッシュなおしゃれドアストッパー。
円盤型でつまずきにくく、360度どこからでも差し込める。すべり止め付き。
南アフリカ共和国の人々が愛情を込めて製作しています。
用途
ワンちゃん、ネコちゃんが自由に出入りできる通路確保に。
温かみのある木目調デザインなので、ペーパーウェイトとしても使用できます。
材質
珪砂・樹脂・ポリウレタン
本体質量(g)
250
直径×高さ(cm)
1.3×2.5
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ドアストッパー、ペーパーウェイトの用途以外には使用しないで下さい。硬くて重い製品なので、投げたり転がしたりして遊ばないで下さい。※高所からの落下はケガや破損の原因となりますので、商品のお取り扱いには十分ご注意下さい。※本製品をセットする際、手や指などを怪我しないように気をつけて下さい。※無理やり押し込むとドアが痛む場合があります。床面とドアとの隙間が5mm~18mmのドアに対応しています。※ドア開閉時などに商品に強い衝撃を与えると、本体自体が傷付いたり剥がれたりする恐れがあります。※本製品ご使用時はドアより突出しておりますので、通行時のは足元に十分注意して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753198
-
チェリー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
41753207
-
シェールオーク
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753216
-
マホガニー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753225
-
ウェンジ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753234
-
メープル
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753243
-
フォレストグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください