曜日別特売
- ドアリス ルークラン 41753243

 

- ドアリス ルークラン 41753243
- ドアリス ルークラン 41753243
- ドアリス ルークラン 41753243
- ドアリス ルークラン 41753243
- ドアリス ルークラン 41753243

ドアリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個フォレストグリーン注文コード41753243品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インテリアにマッチする、スタイリッシュなおしゃれドアストッパー。
円盤型でつまずきにくく、360度どこからでも差し込める。すべり止め付き。
南アフリカ共和国の人々が愛情を込めて製作しています。

用途
ワンちゃん、ネコちゃんが自由に出入りできる通路確保に。
温かみのある木目調デザインなので、ペーパーウェイトとしても使用できます。
材質珪砂・樹脂・ポリウレタンフォレストグリーン本体質量(g)250直径×高さ(cm)1.3×2.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ドアストッパー、ペーパーウェイトの用途以外には使用しないで下さい。硬くて重い製品なので、投げたり転がしたりして遊ばないで下さい。※高所からの落下はケガや破損の原因となりますので、商品のお取り扱いには十分ご注意下さい。※本製品をセットする際、手や指などを怪我しないように気をつけて下さい。※無理やり押し込むとドアが痛む場合があります。床面とドアとの隙間が5mm~18mmのドアに対応しています。※ドア開閉時などに商品に強い衝撃を与えると、本体自体が傷付いたり剥がれたりする恐れがあります。※本製品ご使用時はドアより突出しておりますので、通行時のは足元に十分注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする