MSナンコー容器

MSナンコー容器 - コクゴ

広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。
ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。

使用温度範囲(℃)-40~70危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※高温充填(60℃以上)後は、充分な冷却後に密閉してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41768275105ml105
190
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
41768284150ml150
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
41768293250ml250
290
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
41768309310ml310
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
41768318470ml470
430
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
41768327560ml560
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
41768336610ml610
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
41768345770ml770
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
417683541100m1100
590
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする