曜日別特売

PTFE被覆ヒーター

PTFE被覆ヒーター - コクゴPTFE被覆ヒーター - コクゴ

PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)
異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41769465KSL-1A5001102908580
87,500
81,980
90,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
41769474KSL-2A5002202908580
87,500
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41769483KSL-1B1000110340145100
98,700
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
41769499KSL-2B1000220340145100
98,700
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
41769508KSL-2C2000220420200130
111,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41769517KSW-1A50011028085140
74,200
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
41769526KSW-2A50022028085140
74,200
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
41769535KSW-1B1000110340145220
82,100
77,980
85,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
41769544KSW-2B1000220340145220
82,100
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41769553KSW-2C2000220470200280
95,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする