曜日別特売

VベルトD形 (レッド)

VベルトD形 (レッド) - バンドー化学

伝動馬力当りのコストが安い
市販性がある
取り扱いが簡単
強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ
電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格
耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる

用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
有効外周長さ(inch)
有効長(mm)
寸法P(mm)
材質(ベルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41775607RD80ポリマックスベルト80203213.2熱硬化性ポリウレタン
23,940
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775616RD85ポリマックスベルト85215913.2熱硬化性ポリウレタン
23,940
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775625RD90ポリマックスベルト90228613.2熱硬化性ポリウレタン
23,940
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775634RD95ポリマックスベルト95241313.2熱硬化性ポリウレタン
26,130
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775643RD100ポリマックスベルト100254013.2熱硬化性ポリウレタン
26,130
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775659RD105ポリマックスベルト105266713.2熱硬化性ポリウレタン
28,120
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775668RD109ポリマックスベルト109276913.2熱硬化性ポリウレタン
28,120
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775677RD110ポリマックスベルト110279413.2熱硬化性ポリウレタン
28,120
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775686RD115ポリマックスベルト115292113.2熱硬化性ポリウレタン
29,570
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775695RD120ポリマックスベルト120304813.2熱硬化性ポリウレタン
29,570
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775704RD123ポリマックスベルト123312513.2熱硬化性ポリウレタン
31,380
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775713RD125ポリマックスベルト125317513.2熱硬化性ポリウレタン
31,380
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775729RD128ポリマックスベルト128325213.2熱硬化性ポリウレタン
31,380
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775738RD130ポリマックスベルト130330213.2熱硬化性ポリウレタン
31,380
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775747RD135ポリマックスベルト135342913.2熱硬化性ポリウレタン
33,920
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775756RD140ポリマックスベルト140355613.2熱硬化性ポリウレタン
33,920
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775765RD142ポリマックスベルト142360713.2熱硬化性ポリウレタン
35,930
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775774RD145ポリマックスベルト145368313.2熱硬化性ポリウレタン
35,930
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775783RD150ポリマックスベルト150381013.2熱硬化性ポリウレタン
35,930
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775799RD155ポリマックスベルト155393713.2熱硬化性ポリウレタン
38,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775808RD158ポリマックスベルト158401413.2熱硬化性ポリウレタン
38,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775817RD160ポリマックスベルト160406413.2熱硬化性ポリウレタン
38,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775826RD161ポリマックスベルト161409013.2熱硬化性ポリウレタン
40,460
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775835RD165ポリマックスベルト165419113.2熱硬化性ポリウレタン
40,460
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775844RD170ポリマックスベルト170431813.2熱硬化性ポリウレタン
40,460
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775853RD175ポリマックスベルト175444513.2熱硬化性ポリウレタン
42,440
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775869RD180ポリマックスベルト180457213.2熱硬化性ポリウレタン
42,440
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775878RD185ポリマックスベルト185469913.2熱硬化性ポリウレタン
44,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775887RD187ポリマックスベルト187475013.2熱硬化性ポリウレタン
44,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775896RD190ポリマックスベルト190482613.2熱硬化性ポリウレタン
44,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775905RD195ポリマックスベルト195495313.2熱硬化性ポリウレタン
46,630
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775914RD197ポリマックスベルト197500413.2熱硬化性ポリウレタン
46,630
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775923RD200ポリマックスベルト200508013.2熱硬化性ポリウレタン
46,630
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775939RD205ポリマックスベルト205520713.2熱硬化性ポリウレタン
48,260
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775948RD210ポリマックスベルト210533413.2熱硬化性ポリウレタン
48,260
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775957RD215ポリマックスベルト215546113.2熱硬化性ポリウレタン
50,970
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775966RD220ポリマックスベルト220558813.2熱硬化性ポリウレタン
50,970
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775975RD223ポリマックスベルト223566513.2熱硬化性ポリウレタン
53,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775984RD225リブスターベルト22557152.34±0.05ゴム
53,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41775993RD230リブスターベルト23058422.34±0.05ゴム
53,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41776009RD235リブスターベルト23559692.34±0.05ゴム
56,430
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41776018RD240リブスターベルト24060962.34±0.05ゴム
56,430
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41776027RD245リブスターベルト24562232.34±0.05ゴム
59,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41776036RD250リブスターベルト25063502.34±0.05ゴム
59,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41776045RD255リブスターベルト25564772.34±0.05ゴム
62,020
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41776054RD260リブスターベルト26066042.34±0.05ゴム
62,020
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41776063RD265リブスターベルト26567312.34±0.05ゴム
64,570
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41776079RD270リブスターベルト27068582.34±0.05ゴム
64,570
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41776088RD275リブスターベルト27569852.34±0.05ゴム
67,650
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41776097RD280リブスターベルト28071122.34±0.05ゴム
67,650
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする