曜日別特売

エアコン排水ホース用防虫キャップ

エアコン排水ホース用防虫キャップ - TRUSCOエアコン排水ホース用防虫キャップ - TRUSCOエアコン排水ホース用防虫キャップ - TRUSCOエアコン排水ホース用防虫キャップ - TRUSCOエアコン排水ホース用防虫キャップ - TRUSCO
(10件のレビュー)

ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。

用途ドレンホース内用防虫キャップ。ライトグレー仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776456ARC3
290
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: ドレン排水不良っぽい症状があったので
その他業種

一時期、ルームエアコン冷房中にドレンの排水不良があった様子で、室内機からなんとなく霧っぽい飛沫があった感じがありました。
とりあえずドレンホースを吹いてみると詰まりは無かった様子ですが、念の為、装着を忘れていた「防虫キャップ」を装着することにしました。
装着はうちのドレンホースにはぴったりのサイズ。
装着後もドレン排水は問題なく排出されています。
ドレンホース出口の潰れ防止にもなりますね。

2025-11-27
用途: エアコンドレンホース虫侵入防止
その他業種

ドレンホースという目的なのでメッシュが小さすぎてもよくないし
大きすぎると虫の侵入危険ありなので、ちょうどよい穴サイズだと思います。
3個セットでお得です。

2024-10-08
用途: エアコンの水漏れ防止のため
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンの排水ホースの中に虫が入ると、詰まって室内機から水漏れするのを防いでくれます。これを標準で付けるエアコン業者がいないのが不思議です。今回、自分でエアコンを設置したので、排水ホースにこれを付けました。これで安心です。

対象商品 : 41776456
2024-08-15
用途: ドレイン防虫
有限会社平井電設

まさかの3つ入り!昔蜂に巣を作られてドレインが逆流した事があったので取り付けました。ポン付けで大変便利です。

対象商品 : 41776456
2022-09-07
用途: ドレンホースの防虫
建設業・工事業

ドレンホースのサイズを選ばないので、しかも簡単に差し込むだけなので、すぐに使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 41776456
2022-08-13
用途: エアコン外機の排水ドレンの虫防止
有限会社長沼業務店建設業・工事業

簡単に取り付け可能です。室内のゴキブリ発生がドレンホースかたとは断言できませんが、まずは安心できます。

対象商品 : 41776456
2023-09-04
用途: ある日突然お部屋に水たまりができて

5.6k200vの東芝
焦りましたああお前もかなんてがこのご時世ネットがほとんどのことを解決してくれますね
ほーすが詰まっているから掃除機で吸い出したりしたらいいんじゃあないかな
吸ったところ土の塊だったのかな元は
出てきたパチンコ玉一個分です
こんなものかこんなんで詰まってしまうのか
掃除機のホースの先に雑巾を二重にて怖いものが出てきたときに中に吸い込まないようにじゅんびしてやりましたやったのですが掃除機にかなりの水が行ったらしく危篤状態に
危険承知で中をドライにするため考えうる作業を行った結果 蘇生
後で思ったんですがこれやるときはペットボトルに穴開けてキャッチタンクを作ってその中にドレンホースをそこを掃除機で吸ってやればよかったのかな
で掃除した後ナイロンたわしをホースに先に取り付けて様子を見ていたのですがにさんにちしたらわたボコりがたまっていたナニコレ お掃除機能付きだからか
それでこれを取り付けて一件落着ただし定期的メンテ要

1が参考にしています
対象商品 : 41776456
2021-04-14
用途: エアコン取り付け

取り付けも簡単で値段も安いので、また注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする