コンプレッションアンダー ハイネック長袖 レディース

コンプレッションアンダー ハイネック長袖 レディース - mizuno(ミズノ)コンプレッションアンダー ハイネック長袖 レディース - mizuno(ミズノ)

2WAYストレッチ&作業時の動きやすさを追求したウェア設計です。吸汗速乾に優れ肌面をドライに保ちます。汗を素早く拡散・乾燥させ、その気化熱で涼しさを生み出します。脇部分に消臭機能テープ付です。メッシュ部分を除く本体生地は「UPF50+」で肌の日焼けを抑制します。

ブラック×ピンク機能ストレッチ、吸汗速乾、涼感・冷感、消臭・防臭仕様両脇・背中中央部メッシュ生地使用材質/仕上本体:ポリエステル84%・ポリウレタン16%、メッシュ部:ポリエステル100%内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776596H2JTRE0797-LL
オープン
2,950
3,245(税込)
当日出荷
メーカー直送
41776587H2JTRE0797-MM
オープン
取扱い終了
41776605H2JTRE0797-XLXL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする