アグロカネショウ
アークリン水和剤
効果・安全性・経済性の3拍子揃った合ピレ剤。果樹の諸害虫にシャープな効果。
普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)。
経済性に優れる。ボルドー液にも混用可。
成分
エトフィンプロックス20%
使用方法
散布
適合害虫
チャノキイロアザミウマ、チャノコカクモンハマキ、カネタタキ、ケシキスイ類、モモシンクイガ、キンモンホソガ、ハマキムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、クリシギゾウムシ、カキノヘタムシガ、チャミノガ、ハマキムシ類、カメムシ類、カキクダアザミウマ
適合作物
かんきつ、りんご、なし、もも、くり、かき
農林水産省登録第(号)
21580
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
内容量
1個(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41776648
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください