アドマイヤーCR箱粒剤

アドマイヤーCR箱粒剤 - バイエルクロップサイエンス

種時から移植当日まで使用可能です。
使用時期が幅広いため、労力の分散が可能です。
イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類に対し高い防除効果を示します。
人畜、水産動物に対しても高い安全性を示します。
有用昆虫、天敵などに影響の少ない薬剤です。

有効成分イミダクロプリド1.95%性状類白色細粒農林水産省登録第(号)22132適合病害虫稲(ウンカ類、イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、ツマグロヨコバイ、イネヒメハモグリバエ、イネアザミウマ、イネクロカメムシ)毒劇区分普通物剤形粒剤内容量1個(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776754-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする