アファームエクセラ顆粒水和剤

アファームエクセラ顆粒水和剤 - シンジェンタジャパン
(1件のレビュー)

速効性と残効性を兼ね備えた理想的な殺虫剤です。
優れた浸達性で葉の裏や卵の中にまで届いて鋭く殺虫します。
幅広い生育ステージで高い殺虫効果を発揮。
ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、アオムシ、コナガ、オオタバコガなどの害虫もしっかり防除します。
顆粒水和剤なので、粉立ちが少なく使いやすい製剤です。

有効成分エマメクチン安息香酸塩:0.7%、ルフェヌロン:2.5%適合作物キャベツ、はくさい、ブロッコリー、だいこん、ねぎ、レタス、非結球レタス、ピーマン、なす、トマト、ミニトマト、きゅうり、のざわな、チンゲンサイ、すいか、メロン農林水産省登録第(号)21853適合病害虫コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、タマナギンウワバ、ネギアザミウマ、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ、ナモグリバエ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ミナミキイロアザミウマ、ウリノメイガ、アザミウマ類毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1個(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776806-
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41776806
2022-07-08
用途: 優勝
小林農場農・林・水産業

ブロッコリーのローテーション防除の一つとして信頼できる殺虫剤です^_^

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする