アベイル粒剤

アベイル粒剤 日本曹達(日本ソーダ)

育苗期後半から始める害虫防除。
アセタミプリドとシアントラニリプロールを含有する混合粒剤で幅広い殺虫スペクトラムがあります。
セル苗やポット苗に対して育苗期後半の株元処理で各種害虫の防除が可能です。
速効性と残効力を兼ね備えた防除効果が最適化された粒剤です。
速やかに効果が現れるため、一部の害虫が媒介する病害の蔓延を抑制します。
混合殺虫粒剤なので、異なる作用機構を持つ薬剤抵抗性害虫にも有効です。
粒剤タイプの薬剤なので、天敵、訪花昆虫に対して影響の少ない薬剤です。

有効成分アセタミプリド0.25%とシアントラニリプロール0.5% 適合作物すいか、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、きゅうり、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、カリフラワー、レタス、非結球レタス、ねぎ 農林水産省登録第(号)23623 適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類、コガネムシ類幼虫、ハスモンヨトウ、ネギアザミウマ、コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ナモグリバエ、ネギハモグリバエ、シロイチモジヨトウ 毒劇区分普通物 剤形粒剤 内容量1個(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41776815 -
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする