アミスターオプティフロアブル

アミスターオプティフロアブル - シンジェンタジャパン

トマトの葉かび病、きゅうりの褐斑病、なすのすすかび病、メロン・すいかのつる枯病、ピーマンの斑点病、にんじんの黒葉枯病、ねぎのさび病に優れた効果を発揮します。
殺菌スペクトラムが広いので他の病害も同時防除できます。
作物に汚れが残りにくいフロアブル製剤です。

適合病害虫べと病、うどんこ病、褐斑病、炭疽病、灰色かび病、菌核病、黒星病、疫病、つる枯病、菌核病、炭疽病、褐色腐敗病、葉かび病、灰色かび病、すすかび病、斑点病、黒枯病、白斑病、黒斑病、白さび病、黒葉枯病、斑点病、しみ腐病、さび病、黄斑病、葉枯病、小菌核腐敗病、さび病有効成分アゾキシストロビン:5.1% TPN:40.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物きゅうり、かぼちゃ、メロン、すいか、トマト、ミニトマト、なす、はくさい、にんじん、たまねぎ、ねぎ、にんにく、だいこん、ピーマン、にがうり農林水産省登録第(号)22144毒劇区分普通物内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776833-
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする