曜日別特売

ウララ粒剤

ウララ粒剤 - 石原バイオサイエンス

れんこんのアブラムシをしっかり防除。
浸透移行性にすぐれ、田面水への散布で、高い防除効果と残効性を示します。
天敵類、有用生物に対し、ほとんど影響はありません。

有効成分フロニカミド1.0%適合作物れんこん農林水産省登録第(号)22307適合病害虫クワイクビレアブラムシ毒劇区分普通物剤形粒剤内容量1個(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776964-
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする