三井化学アグロ
ガッツスター粒剤
いもち病、紋枯病、稲こうじ病も、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類もすっきり解消。
新たな効き目で、いもち病をしっかり防ぐ。
優れた浸透移行性がもたらす長期予防で高品質な米づくりをサポートします。
有効成分
ジノテフラン1.67%、シメコナゾール1.5%、トルプロカルブ3.0%
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
23706
適合病害虫
稲(カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、フタオビコヤガ、いもち病、紋枯病、稲こうじ病、もみ枯細菌病、稲枯れ/ごま葉枯病菌、墨黒穂病)
毒劇区分
普通物
剤形
粒剤
内容量
1個(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41777208
-
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください