クプロシールド

クプロシールド - アグロカネショウ
(1件のレビュー)

盾で守る無機銅フロアブル。細かい粒子で優れた効果。
使いやすく、汚れが少ない。収穫前まで使える。(茶を除く)
使用回数のカウントなし。(有機JAS適合資材)

適合病害虫野菜類(軟腐病、べと病、斑点細菌病)、トマト・ミニトマト(疾病)、ブロッコリー(黒斑細菌病)、キャベツ(黒腐病)、にんじん(黒葉枯病)、たまねぎ・葉たまねぎ(りん片腐敗病)、だいず(紫斑病)、アスパラガス(斑点病、茎枯病)、こんにゃく(葉枯病、腐敗病)、てんさい(褐斑病)、ばれいしょ(軟腐病、疾病)、かんきつ・キウイフルーツ(かいよう病)、茶(赤焼病、もち病、網もち病、炭疽病)有効成分塩基性硫酸銅26.9%(銅として14.8%)農林水産省登録第(号)24002毒劇区分普通物内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777445-
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 細菌性病害防除
農・林・水産業

フロアブルの銅剤なので使いやすいです。たまねぎ、うり類などに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする