クリアザールフロアブル

クリアザールフロアブル - バイエルクロップサイエンス
(1件のレビュー)

タバココナジラミバイオタイプQを含むコナジラミ類によく効きます。
密度の低い時期に散布することでコナジラミの発生を長期間抑えることができます。
マルハナバチの翌日放飼が可能なので施設栽培に最適です。
各種天敵に安全な薬剤です。

有効成分スピロメシフェン22.9%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)22093適合病害虫(トマト・ミニトマト)コナジラミ類、トマトサビダニ毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1個(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777488-
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41777488
2021-12-29
用途: 防除
農・林・水産業

防除に使用しています。丁度良い量で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする