曜日別特売

コラトップトレボン粒剤

コラトップトレボン粒剤 - 三井化学アグロ

手軽にまける殺虫・殺菌混合剤。
いもち病と、ウンカ・ヨコバイ類などに効果のある水稲本田散布剤です。
粒剤なので、周囲への飛散が少なく処理のしやすい薬剤です。

使用方法散布有効成分ピロキロン5%。エトフェンプロックス1%農林水産省登録第(号)17764適合病害虫いもち病、イナゴ類、ウンカ類、ニカメイチュウ第1世代、ツマグロヨコバイ毒劇区分普通物剤形粒剤内容量1個(3kg)
注意
※使用前はラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く場所には置かないでください。
※容器・空袋などは放置せず、適切に処理してください。
※本製品は農業用殺虫殺菌であり、製品ラベルの記載以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777603-
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする