裳華房
電磁気学
丁寧でわかりやすい解説で定評のある松下貢先生による入門書。「なぜそのようになるのか」「なぜそのように考えるのか」にも触れた。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
244
著者名
松下貢
初版年月
2014/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644199
9784785322465
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください