裳華房
電磁気学
よく工夫されたオリジナルな図を多数掲げ、初学者が違和感なく電磁気学の概念を形成できるよう配慮され、懇切丁寧に書かれた教科書。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
270
著者名
溝口正
初版年月
2001/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644208
9784785320980
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください