Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト60形拡散 温白色
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41835597
LSEB5801LB1
5.3
-
¥8,200
¥
3,398
¥3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41835606
LSEB5801LE1
4.5
-
¥6,800
¥
2,898
¥3,188
(税込)
22日以内出荷
返品不可
41794927
LGB73501LB1
5.3
100
¥6,500
取扱い終了
返品不可
41794936
LGB73501LE1
4.5
100
¥5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください