Panasonic(パナソニック)
スピーカー付DL子器白100形集光温白色
消費電力(W)
6.9
電圧(V)
100
仕様
スピーカー付(スピーカー:消費電力7.0W・入力電流0.14A、100V)/集光タイプ/同軸ケーブル2.5m同梱/位相制御式(2線式)
材質
アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
700
埋込高(mm)
100
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86767547
LGB79111LB1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥44,000
¥18,900
¥
1,698
アウトレット
¥1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
41801577
LGB79111LB1
-
¥44,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください