SB100形30K拡散Ra85

SB100形30K拡散Ra85 - Panasonic(パナソニック)
光源色電球色消費電力(W)9.9LED寿命(時間)40000材質(本体)プラスチック(白色)適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500電圧(V)AC100~242色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散内容量1個
注意
※ダウンライト本体別売(口金GH76p)
※調光はできません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41859494NNU140113KLE99709.9-
15,2009,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
68452968NNU140113KLE9【ワケあり】9709.9※理由あり(未使用・未開封)
13,2008,798
6,998
アウトレット
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする