曜日別特売

Z-DRAGON レッグカバー 75139

Z-DRAGON レッグカバー 75139 - 自重堂Z-DRAGON レッグカバー 75139 - 自重堂Z-DRAGON レッグカバー 75139 - 自重堂Z-DRAGON レッグカバー 75139 - 自重堂Z-DRAGON レッグカバー 75139 - 自重堂
(1件のレビュー)
特性クール、吸汗速乾材質ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4188491375139ブラックM
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
4188492975139ブラックL
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
4188493875139ブラックLL
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
4188494775139シルバーカモフラM
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
4188495675139シルバーカモフラL
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
4188496575139シルバーカモフラLL
1,500
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
4188497475139ブラックカモフラM
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
4188498375139ブラックカモフラL
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
4188499975139ブラックカモフラLL
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41884965
2019-09-17
用途: スラックスの下履き

夏場に足に汗をかくとスラックスが膝にくっついてしまい、不快でした。
下にレッグカバーを履くと汗でべとつかないので楽です。
屋内の空気の流れが無い所だと暑いだけですが、風が吹いてる所であれば、涼しく感じます。
太ももの締め付けは少しきついです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする