自重堂
Z-DRAGON ノータックパンツ H75901
種別
パンツ/スラックス
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、静電気・帯電防止
材質
バンジーテックサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
股下(cm)
90ハーフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
アーミーグリーン
シルバー
スチールグレー
ネービー
ウエスト(cm)
112
120
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41887923
H75901
ネービー
112
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41887939
H75901
ネービー
120
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41887948
H75901
シルバー
112
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41887957
H75901
シルバー
120
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41887966
H75901
アーミーグリーン
112
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41887975
H75901
アーミーグリーン
120
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41887984
H75901
スチールグレー
112
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41887993
H75901
スチールグレー
120
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください