曜日別特売

びっくりフルフルほ乳びん洗い

びっくりフルフルほ乳びん洗い - サンコー[日用品]びっくりフルフルほ乳びん洗い - サンコー[日用品]

外出時に収納ケースに入れ、持ち運べる便利なほ乳びん洗いと乳首洗いのセット。

材質【クリーナー】キャップ:ポリエチレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン・【乳首洗い】柄:ポリプロピレン、軟質部:エラストマー・【収納ケース】:ポリプロピレン質量(g)40寸法(cm)【乳首洗い】7.5・【収納ケース】9×6.5×3全長(cm)【哺乳びん洗い】7.5耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※クリーナー部分を強くひねって水を切らないでください。外れる原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41897748CL-90グレー
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41897757CL-89ピンク
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【びっくり!】外出先でもほ乳びんが洗える♪フルフルほ乳便洗い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする