NACHI(不二越)
STスパイラルタップ STSP
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
内容量
1本
注意
※めねじ加工深さが深い場合は、ねじ長以上入れると折損の危険があります。
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41898554
STSP2M0.4R
M2×0.4
2.5
9
15
3
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
46377276
STSP2.5M0.45R
M2.5×0.45
-
10
16
3
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41898563
STSP2.6M0.45R
M2.6×0.45
2.5
10
16
3
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
46377303
STSP3M0.5R
M3×0.5
-
5
18
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,340
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377328
STSP3.5M0.6R
M3.5×0.6
-
6
18
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377346
STSP4M0.7R
M4×0.7
-
7
20
5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,270
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377364
STSP5M0.8R
M5×0.8
-
8
22
5.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,300
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41898579
STSP6M0.75R
M6×0.75
2.5
9.2
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
41898588
STSP6M1R
M6×1
2.5
12
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
41898597
STSP7M1R
M7×1
2.5
12
29
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
41898606
STSP8M1R
M8×1
2.5
12.4
27
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
41898615
STSP8M1.25R
M8×1.25
2.5
15.4
33
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
41898624
STSP10M1R
M10×1
2.5
12.4
27
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
3,240
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
41898633
STSP10M1.25R
M10×1.25
2.5
15.7
33
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
41898649
STSP10M1.5R
M10×1.5
2.5
18.9
37
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
41898658
STSP12M1.25R
M12×1.25
2.5
17.2
35
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
41898667
STSP12M1.5R
M12×1.5
2.5
20.9
40
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
41898676
STSP12M1.75R
M12×1.75
2.5
22.4
42
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
41898685
STSP14M1.5R
M14×1.5
2.5
20.9
40
10.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
41898694
STSP14M2R
M14×2
2.5
25.9
46
10.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
41898703
STSP16M1.5R
M16×1.5
2.5
20.9
40
12.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
41898719
STSP16M2R
M16×2
2.5
25.9
49
12.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
41898728
STSP18M1.5R
M18×1.5
2.5
20.9
40
14
4
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
8,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
41898737
STSP18M2.5R
M18×2.5
2.5
32.6
55
14
4
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
8,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
41898746
STSP20M1.5R
M20×1.5
2.5
20.9
40
15
4
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
11,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
41898755
STSP20M2.5R
M20×2.5
2.5
32.6
55
15
4
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
11,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
41898764
STSP22M1.5R
M22×1.5
2.5
20.9
40
17
4
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
41898773
STSP22M2.5R
M22×2.5
2.5
32.6
55
17
4
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
41898789
STSP24M1.5R
M24×1.5
2.5
22.4
50
19
4
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
41898798
STSP24M3R
M24×3
2.5
38.8
63
19
4
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
46377267
STSP2M0.4R+1
M2×0.4
-
9
15
3
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377285
STSP2.5M0.45R+1
M2.5×0.45
-
10
16
3
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377294
STSP2.6M0.45R+1
M2.6×0.45
-
10
16
3
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377319
STSP3M0.5R+1
M3×0.5
-
5
18
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,340
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377337
STSP3.5M0.6R+1
M3.5×0.6
-
6
18
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377355
STSP4M0.7R+1
M4×0.7
-
7
20
5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,270
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377373
STSP5M0.8R+1
M5×0.8
-
8
22
5.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,300
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377398
STSP6M0.75R+1
M6×0.75
-
9.2
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377389
STSP6M1R+1
M6×1
-
12
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377407
STSP7M1R+1
M7×1
-
12
29
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377425
STSP8M1R+1
M8×1
-
12.4
27
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377416
STSP8M1.25R+1
M8×1.25
-
15.4
33
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377468
STSP10M1R+1
M10×1
-
12.4
27
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
3,240
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377459
STSP10M1.25R+1
M10×1.25
-
15.7
33
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377443
STSP10M1.5R+1
M10×1.5
-
18.9
37
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377504
STSP12M1.25R+1
M12×1.25
-
17.2
35
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377495
STSP12M1.5R+1
M12×1.5
-
20.9
40
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377486
STSP12M1.75R+1
M12×1.75
-
22.4
42
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377434
STSP8M1R+2
M8×1
-
12.4
27
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377477
STSP10M1R+2
M10×1
-
12.4
27
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
40
¥
3,240
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ