エスコ
すのこ(プラスチック製)
使用場所
屋内
寸法(mm)
600×1200
色
ブルー
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
仕様
抗菌・防カビ剤入
厚さ(mm)
48
質量(kg)
6.2
内容量
1個
注意
※室内でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41899114
EA997RJ-25A
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください