旭産業(エアーゲージ)
デジタル・イージー・マスターゲージ
測定機能とチェック機能を同時搭載。
手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。
測定範囲(kPa)
0~970
付属品
単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表
質量(g)
600
電源
単三乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
81×141×52
測定精度
±5kPa
材質(ホース)
ウレタン
ホース口径(Φmm)
6
チャック
【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャック
ホース長さ(mm)
800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41899175
DEM-90
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください