どんな現場にも、どんな環境にも、高耐久・高機能。そして完全防水で応えます!厳しい現場こそ、実力を発揮します。
表示部は大型蛍光表示で見やすくカンタン操作で料金表示・最小表示:0~30kgまで10g30~60kgまで20gマルチレンジ。
オールステンレス仕上IWQ-60Rはオールステンレスを使用。簡単に外して洗える計量皿は清潔性抜群で衛生的。防錆性に優れ丈夫で長持ち、耐久性には自信があります。完全防水仕様IP-65準拠(防水JIS5等級)つけ洗い、水かけ洗いもOK。ロードセルには業界初の「アクリル樹脂コーティング」を採用し、完全防水を実現しました。国家検定付全数国家検定付。お取引きや各種照明にも安心してご使用いただけます。防水・防塵等級とはIP65固形物(粉塵)が機材内に入らない、仮に進入があっても機材の正常な動作・安全性を妨げない。また、どの角度から機材に強い噴流をかけても有害な影響を受けない。JIS5級正規の取り付け状態で、約3mの距離から、内径6.3mmのノズルにより水圧30kPaで12.5/minの真水を1m2あたり1分間の注水を行い、それにより機材内部に正常な動作を阻害する浸水がない。
仕様表示方法:大型蛍光表示管によるデジタル表示質量表示:4桁単価表示:5桁(100g単価⇔1kg単価切替キーにより選択)値段表示:6桁999,999円加算合計機能:計量加算、定額加算その他の機能:単価・風袋プリセット(5個)風袋引き範囲:29.99kg防水等級:IP65準拠(防水JIS5等級準拠)オプション:バンパー