保冷・保温料理コンテナー(蓄冷・蓄熱式)

保冷・保温料理コンテナー(蓄冷・蓄熱式) - ダイキュウ

料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気の コンテナーです。何度でも繰り返し使用ができる蓄熱剤対応で、高度の保温性 を発揮。保温は底部に蓄熱剤(別売)を2個入れて、60℃以上を3 時間以上持続します。煮物、焼物、碗物などの出来たての熱々感と温かさを逃しま せん。蓋の裏には蓄冷剤(別売)をセットでき、保冷もできます。※写真の中棚板は別売です。(保冷・保温料理コンテナーRH-300型用 底板<AKVL0>)

TKG品番9-0163-0501材質発泡ポリプロピレン質量(g)1430内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×160耐熱温度(℃)-20~100外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×260内容量1個
注意
※個人宅への配送不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41905439RH-300型
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする