料理用コンテナー 深型

料理用コンテナー 深型 - ダイキュウ

料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気の コンテナーです。 収納数中間仕切り1セット使用の場合:12個1マスの有効内寸法:92×98×H200中間仕切り2セット、中棚板1枚使用の場合:30個 1マスの有効内寸法:上段92×98×H124、下段92×98×H72※中間仕切り、中棚板は別売です。(料理用コンテナー<AKVO8>、<AKVO9>、<AKVL3>)

TKG品番9-0163-0901材質発泡ポリプロピレン質量(g)730内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×314×200耐熱温度(℃)-20~100外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×354×262内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41905475RH20
8,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする