タイジ 遠赤外線温蔵庫

タイジ 遠赤外線温蔵庫 - タイジ

フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい
温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃)
電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ!
基準弁当箱167×120×H45です。

TKG品番9-0843-0801消費電力(W)570電源(V)単相100(50/60Hz)材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)12容量(L)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450安全装置温度ヒューズ温度調節電子制御式棚板寸法(mm)(網):3庫内寸法(mm)360×316.5×H345庫内温度(℃)65・75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41905685EFC-38
150,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする