エアー台車

エアー台車 - ナンシン

幅広のエアータイヤを採用。荒れた路面でも楽々操作が可能です。

積載荷重(kg)250材質ユカイタポリプロピレン ハンドルスチール質量(kg)20車輪径(Φmm)180×2(自在)、180×2(固定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×H900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41907347DSK-311AR
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする